HT ITALIA SRL - HTIHR00025N HT25N MULTIMETRO DIGITALE MULTIF. COMPAT - HR00025N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V
Max. Strommessbereich DC - 10 A
Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung - 0,1 mV
Packung
1 ST
EAN
8033100183160
Artikelnummer
HTIHR00025N
Herstellernummer
HR00025N
Hersteller
HTI
Anzeige:
digital
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Messbereichswahl:
manuell
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
100 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
1 µA
Durchgangsprüfung:
ja
Max. Widerstandsmessbereich:
2 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
nein
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Maximalwertspeicher:
nein
Relativwertmessung:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Spitzenwertspeicher:
nein
Minimalwertspeicher:
nein
Messwertspeicher:
nein
Messkreiskategorie:
CAT III
Tastverhältnismessungen:
nein


