HT ITALIA SRL - HTIHR00011K FLASHMETERK FLASHMETER + ALADINO - HR00011K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V
Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung - 100 mV
Messbereichswahl - automatisch
Packung
1 ST
EAN
8033100845853
Artikelnummer
HTIHR00011K
Herstellernummer
HR00011K
Hersteller
HTI
Anzeige:
digital
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
100 mV
Messbereichswahl:
automatisch
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
100 mV
Durchgangsprüfung:
ja
Max. Widerstandsmessbereich:
0.4 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT IV


