HT ITALIA SRL - HTIHR000065 HT65 MULTRIMETRO 4000PT TRMS 1500V - HR000065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V
Max. Spannungsmessbereich DC - 1500 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung - 0,0001 mV
Messbereichswahl - automatisch
Packung
1 ST
EAN
8052870678669
Artikelnummer
HTIHR000065
Herstellernummer
HR000065
Hersteller
HTI
Anzeige:
digital
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
1500 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,0001 mV
Messbereichswahl:
automatisch
Mehrfachanzeige:
nein
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,0001 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
1000 µA
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
1000 µA
Nennprüfspannung 1000 V:
nein
Temperaturmessung TC:
nein
Durchgangsprüfung:
ja
Max. Widerstandsmessbereich:
40 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
nein
Kapazitätsmessung:
ja
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
nein
Temperaturmessung RTD:
nein
Frequenzmessung:
ja
Max. Frequenzmessbereich:
10 kHz
Leitfähigkeitsmessung:
nein
Induktivitätsmessung:
nein
Max. Temperaturmessbereich:
760 °C
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Leistungs- und Energiemessung:
nein
Bluetooth-Schnittstelle:
nein
Kleinste Auflösung Temperatur:
1 °C
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,001 Hz
Max. Kapazitätsmessbereich:
40 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,01 µF
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Nennprüfspannung 100 V:
nein
Nennprüfspannung 500 V:
nein
Nennprüfspannung 10 V:
nein
Nennprüfspannung 50 V:
nein
Mit Pegelmessung (dB):
nein
Nennprüfspannung 250 V:
nein
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Maximalwertspeicher:
nein
Relativwertmessung:
nein
Kabellängenmessung:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Spitzenwertspeicher:
nein
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
nein
Minimalwertspeicher:
nein
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Drehzahlmessung:
nein
Tastverhältnismessungen:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Sicherungsautomat:
nein


