Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHR000010 HT64 MULT.DIGIT.GRAFICO 6000PT TRMS CATI - HR000010

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHR000010 HT64 MULT.DIGIT.GRAFICO 6000PT TRMS CATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - graphisch

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V

  • Max. Strommessbereich AC - 10 A

  • Max. Strommessbereich DC - 10 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100184457

Artikelnummer

HTIHR000010

Herstellernummer

HR000010

Hersteller

HTI

Anzeige:

graphisch

Max. Spannungsmessbereich AC:

1000 V

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,1 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,1 µA

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,1 µA

Temperaturmessung TC:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Max. Widerstandsmessbereich:

60 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Kapazitätsmessung:

ja

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

10000 kHz

Max. Temperaturmessbereich:

1350 °C

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Kleinste Auflösung Temperatur:

0,1 °C

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,01 Hz

Max. Kapazitätsmessbereich:

60000 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,00001 µF

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Maximalwertspeicher:

ja

Relativwertmessung:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Spitzenwertspeicher:

ja

Minimalwertspeicher:

ja

Messwertspeicher:

ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Tastverhältnismessungen:

ja

La nuova serie di multimetri professionali HT è frutto di un importante lavoro di ricerca effettuato presso i più esigenti utilizzatori di questo genere di apparecchiature, quindi laboratori dove la scelta di uno strumento di misura è condizionata da severi test circa la precisione, l’affidabilità e la sicurezza nell’ambito delle misure anche in condizioni estreme. Quindi una serie completa di multimetri tutti in grado di effettuare misure in TRMS, tutti realizzati in CAT IV a 600V, con funzione autorange disponibile su tutti i modelli e con possibilità di display retroilluminato. Il design è estremamente moderno, accattivante ma allo stesso tempo ergonomico per offrire il massimo della praticità nell’utilizzo. Display estremamente definito anche a colori per il modello di punta HT64. Nella tabella riassuntiva si potranno rilevare tutte le caratteristiche che contraddistinguono e valorizzano questa innovativa serie di strumenti professionali.