Startseite
Nicht mehr in Produktion

HT ITALIA SRL - HTIHR000009 HT9 MULTIMETRO A PENNA CON LCD + SENSO C - HR000009

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHR000009 HT9 MULTIMETRO A PENNA CON LCD + SENSO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 690 V

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 690 V

  • Kleinste Auflösung Gleichspannung - 100 mV

  • Messbereichswahl - automatisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8033772797924

Artikelnummer

HTIHR000009

Herstellernummer

HR000009

Hersteller

HTI

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

690 V

Max. Spannungsmessbereich DC:

690 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

100 mV

Messbereichswahl:

automatisch

Mehrfachanzeige:

nein

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

100 mV

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Tester multifunzione a due poli. HT9 è progettato per eseguire le misure base di un classico tester digitale in modo pratico, rapido e funzionale grazie alla struttura stretta e allungata che consente di effettuare le misure in qualunque situazione di impiego. HT9 esegue misure di Tensione AC/DC, Test Continuità con cicalino, Prova Diodi e Senso Ciclico delle fasi con indicazioni a LED e lettura a display. Esegue inoltre test funzionali sulle lampade a gas interno. Gli strumenti dispone inoltre di una torcia a LED bianca per uso in ambienti con scarsa luminosità ed è conforme ai criteri di sicurezza delle IEC/EN61243-3:2010, IEC/ EN61010-1 e IEC/61010-2-030 in CAT IV 600V, CAT III 690V.