Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHR000005 IRONMETER MULTIMETRO 4000PT TRMS CATIII+ - HR000005

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHR000005 IRONMETER MULTIMETRO 4000PT TRMS CATIII+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Max. Strommessbereich AC - 10 A

  • Max. Strommessbereich DC - 10 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100184235

Artikelnummer

HTIHR000005

Herstellernummer

HR000005

Hersteller

HTI

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

1 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,1 µA

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,1 µA

Durchgangsprüfung:

ja

Max. Widerstandsmessbereich:

40 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Kapazitätsmessung:

ja

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

10 kHz

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,01 Hz

Max. Kapazitätsmessbereich:

4000 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,00001 µF

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Maximalwertspeicher:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Minimalwertspeicher:

ja

Messkreiskategorie:

CAT III

Tastverhältnismessungen:

ja

IRONMETER è il vero tester da cantiere realizzato in una solidissima struttura che resiste a urti di ogni genere e anche a cadute oltre 3 metri di altezza continuando a funzionare con la stessa precisione e affidabilità. E' dotato di tutte le funzioni più comuni e più utilizzate dei multimetri, con in più una torcia a LED integrata per illuminare all’evenienza ambienti con scarsa luce.