HT ITALIA SRL - HTIHR000003 HT61 MULTIMETRO DIGIT.6000 PT TRMS CATIV - HR000003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V
Max. Strommessbereich AC - 10 A
Max. Strommessbereich DC - 10 A
Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
8033100184259
Artikelnummer
HTIHR000003
Herstellernummer
HR000003
Hersteller
HTI
Anzeige:
digital
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
1 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,1 µA
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,1 µA
Temperaturmessung TC:
nein
Durchgangsprüfung:
ja
Max. Widerstandsmessbereich:
60 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Kapazitätsmessung:
nein
Frequenzmessung:
ja
Max. Frequenzmessbereich:
40000 kHz
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,001 Hz
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Maximalwertspeicher:
ja
Relativwertmessung:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Spitzenwertspeicher:
nein
Minimalwertspeicher:
ja
Messwertspeicher:
nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Tastverhältnismessungen:
ja


