Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHP03013C HT3013C PINZA HT3013 + RAPPORTO DI TARAT - HP03013C

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHP03013C HT3013C PINZA HT3013 + RAPPORTO DI TARAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC/DC

  • Strommessbereich/DC - 60...400 A

  • Strommessbereich/AC - 60...400 A

  • Anzeige - digital

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8052870673169

Artikelnummer

HTIHP03013C

Herstellernummer

HP03013C

Hersteller

HTI

Stromart:

AC/DC

Strommessbereich/DC:

60...400 A

Strommessbereich/AC:

60...400 A

Anzeige:

digital

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Zangenöffnung:

30 mm

Analoge Balkenanzeige:

nein

Temperaturmessung:

ja

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Spannungsmessung/AC:

ja

Kapazitätsmessung:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Spannungsmessung/DC:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Frequenzmessung:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

HT3013 Pinza amperometrica TRMS per corrente AC/DC 400A, incluso, ad un prezzo speciale, riceverai in omaggio un Certificato di Calibrazione - La pinza amperometrica HT3013 è progettata per la misura di Corrente AC/DC fino a 400A e Tensione AC/DC fino a 600V per il raggiungimento della CAT III 600V secondo la norma IEC/EN61010-1. La pinza è dotata di un sensore interno per la rilevazione di tensione AC anche senza contatto tramite accensione di un LED rosso. Il modello esegue inoltre misure di Resistenza, Test Continuità, Frequenza, Capacità, Prova Diodi, Duty Cycle e Temperatura con sonda K. La pinza dispone della funzione di autospegnimento per preservare la propria batteria interna.