HT ITALIA SRL - HTIHP030000 F3000 PINZA CON DISPLAY E TOROIDE ROGOWS - HP030000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - automatisch
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 3000...3000 A
Anzeige - digital
Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja
Packung
1 ST
EAN
8033100183382
Artikelnummer
HTIHP030000
Herstellernummer
HP030000
Hersteller
HTI
Messbereichswahl:
automatisch
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
3000...3000 A
Anzeige:
digital
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Zangenöffnung:
110 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Pinza amperometrica con toroide flessibile AC 3000 A. La pinza amperometrica professionale F3000 è progettata per la misura di Corrente AC fino a 3000A in TRMS in totale autorange per il raggiungimento della CAT IV 600V, CAT III 1000V secondo la norma IEC/EN61010-1. La pinza amperometrica è dotata di un innovativo toroide flessibile in grado di raggiungere un diametro massimo pinzabile di 110mm e consentire comode letture in ogni situazione. La pinza è dotata di un display con 3000 punti di misura, funzione Data HOLD e retroilluminazione per rendere agevole la lettura anche in ambienti scarsamente illuminati. La pinza amperometrica dispone della funzione di autospegnimento per preservare la propria batteria interna.


