HT ITALIA SRL - HTIHP009025 HT9025 PINZA TRMS 1500VDC - HP009025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell/automatisch
Stromart - AC/DC
Strommessbereich/DC - 0.01...1000 A
Strommessbereich/AC - 0.01...1000 A
Anzeige - graphisch
Packung
1 ST
EAN
8052870673336
Artikelnummer
HTIHP009025
Herstellernummer
HP009025
Hersteller
HTI
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Stromart:
AC/DC
Strommessbereich/DC:
0.01...1000 A
Strommessbereich/AC:
0.01...1000 A
Anzeige:
graphisch
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Zangenöffnung:
40 mm
Analoge Balkenanzeige:
ja
Temperaturmessung:
ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Spannungsmessung/AC:
ja
Kapazitätsmessung:
ja
Widerstandsmessbereich:
ja
Spannungsmessung/DC:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Schnittstelle:
ja
Frequenzmessung:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V