Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHP009014 HT9014 PINZA 6000 PUNTI 600A AC TRMS - HP009014

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHP009014 HT9014 PINZA 6000 PUNTI 600A AC TRMS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

  • Stromart - AC

  • Strommessbereich/AC - 0...600 A

  • Anzeige - digital

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033772792011

Artikelnummer

HTIHP009014

Herstellernummer

HP009014

Hersteller

HTI

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Stromart:

AC

Strommessbereich/AC:

0...600 A

Anzeige:

digital

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Zangenöffnung:

30 mm

Analoge Balkenanzeige:

ja

Spannungsmessung/AC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Spannungsmessung/DC:

ja

Ableitstrommessung:

nein

Oberwellenmessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

La pinza amperometrica professionale HT9014 è progettata per la misura di corrente AC fino a 600A in TRMS per il raggiungimento della CAT IV 600V secondo la norma IEC/EN61010-1. La pinza è dotata di un ampio display con 6000 punti lettura, retroilluminazione e bargraph analogico per rendere agevole la lettura anche in ambienti scarsamente illuminati. Il modello esegue inoltre, tra l’altro, misure di resistenza, test continuità, frequenza, capacità, prova diodi, duty cycle e temperatura con sonda K. La pinza dispone della funzione di autospegnimento per preservare la propria batteria interna. •Misure in TRMS •Corrente AC TRMS fino a 600A •Tensione DC/AC TRMS fino a 1000V •“Voltsense” per rilevazione tensione AC •Resistenza •Test continuità con cicalino •Frequenza con toroide e con puntali •Capacità •Prova diodi •Duty cycle (ciclo di lavoro) •Temperatura con sonda K •Autorange •Data HOLD •MAX/MIN/ZERO •PEAK CURRENT (<10ms) •Backlight •Bargraph •Auto Power OFF