Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHP009012 HT9012 PINZA DIGIT AC 600A 2000 PUNT CAT - HP009012

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHP009012 HT9012 PINZA DIGIT AC 600A 2000 PUNT CAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

  • Stromart - AC

  • Strommessbereich/AC - 0...600 A

  • Anzeige - digital

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033772792172

Artikelnummer

HTIHP009012

Herstellernummer

HP009012

Hersteller

HTI

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Stromart:

AC

Strommessbereich/AC:

0...600 A

Anzeige:

digital

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Zangenöffnung:

30 mm

Analoge Balkenanzeige:

nein

Spannungsmessung/AC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Spannungsmessung/DC:

ja

Ableitstrommessung:

nein

Oberwellenmessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

La pinza amperometrica professionale HT9012 è progettata per la misura di corrente AC fino a 600A per il raggiungimento della CAT IV 600V secondo la norma IEC/EN61010-1. La pinza è dotata di retroilluminazione per rendere agevole la lettura anche in ambienti scarsamente illuminati. Il modello esegue inoltre misure di resistenza e test continuità. La pinza dispone della funzione di autospegnimento per preservare la propria batteria interna. •Corrente AC fino a 600A •Tensione DC/AC fino a 1000V •“Voltsense” per rilevazione tensione AC •Resistenza •Test continuità con cicalino •Prova diodi •Manual/Autorange .