Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHP007004 HT7004 MINI PINZA AC 300A - HP007004

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHP007004 HT7004 MINI PINZA AC 300A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/AC - 0.01...300 A

  • Anzeige - digital

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - nein

  • Zangenöffnung - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100188257

Artikelnummer

HTIHP007004

Herstellernummer

HP007004

Hersteller

HTI

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/AC:

0.01...300 A

Anzeige:

digital

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Zangenöffnung:

20 mm

Analoge Balkenanzeige:

nein

Spannungsmessung/AC:

nein

Widerstandsmessbereich:

nein

Spannungsmessung/DC:

nein

Durchgangsprüfung:

nein

Ableitstrommessung:

nein

Oberwellenmessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

PINZA AMPEROMETRICA TASCABILE PER CORRENTE AC FINO A 300A