Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHP004011 HT4011 PINZA DIGIT. AC 400A CATIII 600V - HP004011

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHP004011 HT4011 PINZA DIGIT. AC 400A CATIII 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessbereich/AC - 0.01...400 A

  • Anzeige - digital

  • Zangenöffnung - 30 mm

  • Spannungsmessung/AC - ja

  • Spannungsmessung/DC - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033772798594

Artikelnummer

HTIHP004011

Herstellernummer

HP004011

Hersteller

HTI

Strommessbereich/AC:

0.01...400 A

Anzeige:

digital

Zangenöffnung:

30 mm

Spannungsmessung/AC:

ja

Spannungsmessung/DC:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Messkreiskategorie:

CAT III

Pinza amperometrica AC 400A con misura temperatura con tramite sonda K. La pinza amperometrica HT4011 è progettata per la misura di Corrente AC fino a 400A e Tensione AC/DC fino a 600V per il raggiungimento della CAT III 600V secondo la norma IEC/EN61010-1. La pinza è dotata di un sensore interno per la rilevazione di tensione AC anche senza contatto tramite accensione di un LED rosso. HT4011 esegue inoltre, tra l’altro, misure di Resistenza, Test Continuità, Frequenza, Capacità, Prova Diodi, Duty Cycle e Temperatura con sonda K. La pinza dispone della funzione di autospegnimento per preservare la propria batteria interna.