Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHP004004 HT4004 TRASDUTTORE AC/DC 10/100A - HP004004

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHP004004 HT4004 TRASDUTTORE AC/DC 10/100A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100849592

Artikelnummer

HTIHP004004

Herstellernummer

HP004004

Hersteller

HTI

Trasduttore, campo di misura: 0.1A ÷ 100A AC/DC. Max segnale di uscita: 1V AC/DC. Rapporto di uscita: 0.1A /10mV AC/DC ; 1A/10mV AC/DC. Carico esterno minimo: 10kΩ. Campo di frequenza: 40Hz ÷ 1kHz. Grado di inquinamento: 2. Sicurezza: IEC/EN61010-1. Temperatura di utilizzo: -10 ÷ +50 °C. Temperatura di stoccaggio: -10 ÷ +60 °C. Categoria di sovratensione: CAT III 600V. Alimentazione: 2x1.5V batterie alcaline tipo AAA LR03. Autonomia batterie: circa 3 giorni in funzionamento continuo. Max diametro cavo: 30mm. Dimensioni (LxLaxH): 175x70x35mm. Peso (batterie incluse): 200g. Collegamento in uscita: connettore Hypertac, lunghezza cavo 2m.