HT ITALIA SRL - HTIHP004003 HT4003 TRASDUTTORE 400A - HP004003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8033100184570
Artikelnummer
HTIHP004003
Herstellernummer
HP004003
Hersteller
HTI
Trasduttore, Campo di misura: 1A ÷ 400A AC. Segnale di uscita: 400mV. Rapporto di uscita: 1A /1mV. Carico esterno minimo: 10kΩ. Campo di frequenza: 40Hz ÷ 5kHz. Grado di inquinamento: 2 secondo IEC 1010-1. Sicurezza: EN61010 (EN61010-1, EN61010-2-031, ENC61010-2-032). Temperatura di utilizzo: -10 ÷ +50 °C. Temperatura di stoccaggio: -10 ÷ +60 °C. Categoria di sovratensione: CAT III 600V. Max diametro cavo: 30mm. Dimensioni: 195x64x30mm. Peso: 195g. Collegamento in uscita: 2 terminali a banana 4mm di sicurezza.


