HT ITALIA SRL - HTIHP003013 HT3013 PINZA 4000 PUNTI 400A AC/DC TRMS - HP003013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC/DC
Strommessbereich/DC - 60...400 A
Strommessbereich/AC - 60...400 A
Anzeige - digital
Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja
Packung
1 ST
EAN
8052870670670
Artikelnummer
HTIHP003013
Herstellernummer
HP003013
Hersteller
HTI
Stromart:
AC/DC
Strommessbereich/DC:
60...400 A
Strommessbereich/AC:
60...400 A
Anzeige:
digital
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Zangenöffnung:
30 mm
Analoge Balkenanzeige:
nein
Temperaturmessung:
ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Spannungsmessung/AC:
ja
Kapazitätsmessung:
ja
Widerstandsmessbereich:
ja
Spannungsmessung/DC:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Frequenzmessung:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V


