Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHP003010 HT3010 PINZA 2000 PUNTI 400A AC TRMS - HP003010

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHP003010 HT3010 PINZA 2000 PUNTI 400A AC TRMS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

  • Stromart - AC/DC

  • Strommessbereich/AC - 2...400 A

  • Anzeige - digital

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8052870670687

Artikelnummer

HTIHP003010

Herstellernummer

HP003010

Hersteller

HTI

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Stromart:

AC/DC

Strommessbereich/AC:

2...400 A

Anzeige:

digital

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Zangenöffnung:

30 mm

Analoge Balkenanzeige:

nein

Mehrfachanzeige:

nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Spannungsmessung/AC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Spannungsmessung/DC:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Frequenzmessung:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

HT3010 Pinza amperometrica TRMS per corrente AC 400A - La pinza amperometrica HT3010 può effettuare misure di Corrente in AC fino a 400A e Tensione AC/DC fino a 600V, Resistenza, Continuità e Prova Diodi. Lo strumento dispone di un sensore interno in grado di rilevare, tramite accensione di un LED e un cicalino, la presenza di tensione AC in un punto senza contatto. Lo strumento è conforme alla IEC/EN61010-1 ed è ideale per misure sia in ambienti civili sia industriali.