HT ITALIA SRL - HTIHP002100 T2100 PINZA MISURA RESIST.DI TERRA - HP002100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8033772799294
Artikelnummer
HTIHP002100
Herstellernummer
HP002100
Hersteller
HTI
Pinze amperometriche per misura resistenza di terra direttamente su dispersori e misura di corrente di dispersione fino a 20A AC. T2000 e T2100 sono pinze amperometriche professionali progettate appositamente per effettuare valutazioni della resistenza dei dispersori di terra senza la necessità di scollegare parti dell’impianto. La parte interna dello strumento è composta da due toroidi uno di lettura della corrente e uno di generazione di tensione. Il toroide di tensione provvede a generare un potenziale (E) sull’anello (loop) in misura (di resistenza R). Una corrente (I) conseguentemente si genera sull'anello e viene misurata dal toroide di corrente. Dalla conoscenza dei parametri E ed I lo strumento fornisce a display il valore della resistenza R calcolata come loro rapporto. La misura eseguita dallo strumento è utilizzabile nell'ipotesi che i singoli dispersori non si influenzino tra loro. T2000 esegue inoltre misure di corrente in AC fino a 20A e correnti di dispersione con risoluzione 0.05mA. Lo strumento è conforme alla normativa IEC/EN61010-1 in CAT III 150V ed è ideale per misure sia in ambienti civili sia industriali.


