Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHN002055 HT2055 MIS. DI TENSIONE PASSO CONTATTO 5 - HN002055

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHN002055 HT2055 MIS. DI TENSIONE PASSO CONTATTO 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033772795753

Artikelnummer

HTIHN002055

Herstellernummer

HN002055

Hersteller

HTI

Misuratore di tensione di passo/contatto fino a 50A. Campo di misura: 200Ω. Categoria di protezione: CAT IV 50V. Porta seriale Ottico/USB per connessione con PC: RS-232/USB. Dimensioni (LxLaxH) (mm): 230x115x103. Peso in grammi (batterie incluse): 30800.