HT ITALIA SRL - HTIHN000300 THT300 TERMOCAMERA 384X288PXL PIP MAX 65 - HN000300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sensorauflösung (horizontal) - 384 px
Wärmebild - ja
Sensorauflösung (vertikal) - 288 px
Bluetooth-Schnittstelle - nein
Display-Diagonale - 3.5 inch
Packung
1 ST
EAN
8052870672384
Artikelnummer
HTIHN000300
Herstellernummer
HN000300
Hersteller
HTI
Sensorauflösung (horizontal):
384 px
Wärmebild:
ja
Sensorauflösung (vertikal):
288 px
Bluetooth-Schnittstelle:
nein
Display-Diagonale:
3.5 inch
Mit Touchscreen:
ja
Temperaturmessbereich:
-20...650 °C
Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:
0.05 °C
Autofokus:
nein
Videoaufnahme:
ja
Frequenzband:
8...14 µm
SD-Kartenslot:
nein
CompactFlash-Kartenslot Typ I:
nein
Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:
41.5 °
CompactFlash-Kartenslot Typ II:
nein
Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:
31.1 °
Interner Speicher:
ja
USB-Anschluss:
ja
Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):
1.89 m rad
WLAN-kompatibel:
ja
Digitaler Zoom:
32
Bildgröße vergrößerbar:
ja
Mit Memory-Funktion:
ja
MiniSD-Kartenslot:
nein
MicroSD-Kartenslot:
ja
Akkubetrieben:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Umgebungstemperatur:
-15...90 °C
Eingangsspannung bei DC:
3.7...3.7 V
Max. Batterielaufzeit:
4 h
Gewicht:
0.535 kg


