Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHN000107 HTA107 TERMOIGROMETRO UMIDITA A CONTATT - HN000107

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHN000107 HTA107 TERMOIGROMETRO UMIDITA A CONTATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - -28...77 °C

  • Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - ja

  • Messung von Materialfeuchtigkeit - nein

  • Separater Fühler - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033772796712

Artikelnummer

HTIHN000107

Herstellernummer

HN000107

Hersteller

HTI

Anzeige:

digital

Messbereich:

-28...77 °C

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

ja

Messung von Materialfeuchtigkeit:

nein

Separater Fühler:

nein

Mehrfachanzeige:

ja

Thermoelement Typ B:

nein

Thermoelement Typ E:

nein

Infrarot-Messung:

ja

Messwertspeicher:

ja

Thermoelement Typ J:

nein

Thermoelement Typ K:

nein

Thermoelement Typ N:

nein

Thermoelement Typ R:

nein

Messung der Differenztemperatur:

nein

Thermoelement RTD:

nein

Thermoelement Typ S:

nein

Thermoelement Typ T:

nein

HTA107 Termoigrometro multifunzione per misura umidità dei materiali con sonda a contatto e sonda di penetrazione - HTA107 consente la misura dell' umidità dei materiali con sonda a contatto e sonda di penetrazione. Tale strumento permette anche di eseguire misure di temperatura a infrarossi e calcolo del differenziale di temperatura per stabilire le situazioni di condensazione su superfici. E' dotato di retroilluminazione del display al fine di rendere agevoli le letture in ambienti scarsamente illuminati.