Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHN000103 HTA103 TERMOMETRO DIGITALE A 1 INGRESSO - HN000103

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHN000103 HTA103 TERMOMETRO DIGITALE A 1 INGRESSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - -250...1372 °C

  • Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - nein

  • Messung von Materialfeuchtigkeit - nein

  • Separater Fühler - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100184501

Artikelnummer

HTIHN000103

Herstellernummer

HN000103

Hersteller

HTI

Anzeige:

digital

Messbereich:

-250...1372 °C

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

nein

Messung von Materialfeuchtigkeit:

nein

Separater Fühler:

ja

Mehrfachanzeige:

ja

Thermoelement Typ B:

nein

Thermoelement Typ E:

nein

Messwertspeicher:

ja

Thermoelement Typ J:

ja

Thermoelement Typ K:

ja

Thermoelement Typ N:

nein

Thermoelement Typ R:

nein

Messung der Differenztemperatur:

nein

Thermoelement RTD:

nein

Thermoelement Typ S:

nein

Thermoelement Typ T:

ja

HTA103 Termometro per misura di temperatura con sonda K/J/T - Il modello HTA103 è un termometro digitale compatto e portatile ideale per ogni misura di temperatura a contatto, all’interno di liquidi o in aria con uso di sonde tipo K o J collegate direttamente in ingresso tramite connettore standard. Lo strumento consente la misura di temperatura sia in °C sia in °F, dispone di un ampio display per comode lettura, è dotato di funzione HOLD, MAX/MIN, misura relativa e può essere usato in ambienti civili e industriali nelle più svariate applicazioni.