HT ITALIA SRL - HTIHN000102 HTA102 FONOMETRO CLASSE 2 CON REGISTR. - HN000102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auswertung - digital
Messbereich - 30...130 dB
Mit Koffer/Tasche - ja
Packung
1 ST
EAN
8033100184297
Artikelnummer
HTIHN000102
Herstellernummer
HN000102
Hersteller
HTI
Auswertung:
digital
Messbereich:
30...130 dB
Mit Koffer/Tasche:
ja
HTA102 Fonometro digitale di Classe 2 con calibratore portatile e collegamento a PC - HTA102 è un fonometro digitale di precisione ideale per l’effettuazione dei comuni controlli di ispezione sul rumore ambientale, verifica dei livelli di in sonorizzazione, inquinamento acustico, ecc… Questo fonometro consente di eseguire registrazioni nel tempo del livello di pressione sonora (SLP) con intervallo di campionamento programmabile e dispone di una uscita USB per collegamento a PC con uso del software SoundLink fornito in dotazione. In tal modo è possibile realizzare una registrazione in tempo reale (Data Logger) con visualizzazione numerico/grafica dei risultati e salvataggio dati in formato testo. HTA102 dispone di un calibratore portatile per controlli preliminari prima di ogni operazione ed è alloggiato in una pratica valigetta per trasporto con ogni accessorio necessario per le misurazioni.