HT ITALIA SRL - HTIHA750000 BORSA75 BORSA CON LOGO HT PER M75 - HA750000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff
Gesamtzahl der Fächer - 2
Mit Schulterriemen - nein
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Packung
1 ST
EAN
8033100182873
Artikelnummer
HTIHA750000
Herstellernummer
HA750000
Hersteller
HTI
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff
Gesamtzahl der Fächer:
2
Mit Schulterriemen:
nein
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Mit Schloss:
nein
Mit Fachtrenner:
ja
Mit Schaum:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein


