HT ITALIA SRL - HTIHA110000 TK107 SONDA TEMPERATURA ARIA-GAS - HA110000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8033100188301
Artikelnummer
HTIHA110000
Herstellernummer
HA110000
Hersteller
HTI
Sonda termocoppia tipo "K"per temperature aria e gas. Temp. di funzionamento: -40÷800°C. Tempo di risposta: 4s. Precisione a 100°C: ±2.2 lettura (in accordo a IEC 584).