HT ITALIA SRL - HTIHA079PRO HT79PRO HT79 + LINESPLITTER - HA079PRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052870679482
Artikelnummer
HTIHA079PRO
Herstellernummer
HA079PRO
Hersteller
HTI
HT79 Pinza amperometrica AC/DC TRMS per misura di correnti disperse e in omaggio LINESPLITTER, separatore di conduttori senza necessità di sguainare i cavi. La pinza HT79 è progettata principalmente per la misura di correnti di dispersione AC e DC e misura di correnti fino a 10A (DC) e 20A (AC) nel raggiungimento della CAT IV 300V in accordo alla normativa IEC/EN61010-1. Altre misure previste sono la misura di Tensione AC/DC, Resistenza e Test Continuità. Lo strumento dispone di un display a 5000 punti, retroilluminazione del display, funzione di autospegnimento per preservare la propria batteria interna e può pinzare un conduttore con dimensione massima 23mm. Altre importanti funzioni presenti sono la MIN/MAX per il rilevamento del valore Massimo e Minimo delle grandezze, la funzione Data HOLD e la funzione ZERO per l’esecuzione di azzeramento preliminare delle correnti.


