HT ITALIA SRL - HTIHA005000 A0050 ALIMENTATORE CON SPINA ITALIANA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8033100182583
Artikelnummer
HTIHA005000
Herstellernummer
HA005000
Hersteller
HTI
ALIMENTATORE CARICABATTERIA CAT IV.Alimentazione: 230V 50Hz ;Tipo spina: C CEE 7/16 (Eurospina) ;Output: 12VDC - 250mA - 3VA ;Connettore in uscita: 28/3-10 ;Polarizzazione: Negativo al centro.