Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHA0045N0 BAT45N BATTERIA RICAR.PER THT45 E THT46 - HA0045N0

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHA0045N0 BAT45N BATTERIA RICAR.PER THT45 E THT46

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 3.7 V

  • Kapazität - 2600 mAh

  • Anzahl der Zellen - 1

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Akkupack - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100184655

Artikelnummer

HTIHA0045N0

Herstellernummer

HA0045N0

Hersteller

HTI

Nennspannung:

3.7 V

Kapazität:

2600 mAh

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium-Ionen

Akkupack:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Kunststoffgehäuse:

nein

Geeignet für Schnellladung:

ja