Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHA004011 KITHT4011 HT4011 + PROF K6S - HA004011

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHA004011 KITHT4011 HT4011 + PROF K6S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Stromart - AC

  • Strommessbereich/AC - 0.01...400 A

  • Anzeige - digital

  • Zangenöffnung - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033772799256

Artikelnummer

HTIHA004011

Herstellernummer

HA004011

Hersteller

HTI

Messbereichswahl:

automatisch

Stromart:

AC

Strommessbereich/AC:

0.01...400 A

Anzeige:

digital

Zangenöffnung:

30 mm

Spannungsmessung/AC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Spannungsmessung/DC:

ja

Messkreiskategorie:

CAT III

La pinza amperometrica HT4011 è progettata per la misura di corrente AC fino a 400A per il raggiungimento della CAT III 600V secondo la norma IEC/EN61010-1. La pinza è dotata di un sensore interno per la rilevazione di tensione AC anche senza contatto tramite accensione di un LED rosso. Il modello esegue inoltre, tra l’altro, misure di resistenza, test continuità, frequenza, capacità, prova diodi, duty cycle e temperatura con sonda K. La pinza dispone della funzione di autospegnimento per preservare la propria batteria interna. •Corrente AC fino a 400A •Tensione DC/AC fino a 600V • “Voltsense” per rilevazione tensione AC •Resistenza •Test continuità con cicalino •Frequenza con puntali •Capacità •Prova diodi •Duty cycle (ciclo di lavoro) •Temperatura con sonda K •Autorange •Data HOLD •Misura relativa •Auto Power OFF. + marsupio con 4 utensili PROFK6S.