Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHA003305 HT3305 TERMOMETRO AD INFRAROSSI - HA003305

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHA003305 HT3305 TERMOMETRO AD INFRAROSSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - -50...1000 °C

  • Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - nein

  • Messung von Materialfeuchtigkeit - nein

  • Separater Fühler - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033772797702

Artikelnummer

HTIHA003305

Herstellernummer

HA003305

Hersteller

HTI

Anzeige:

digital

Messbereich:

-50...1000 °C

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

nein

Messung von Materialfeuchtigkeit:

nein

Separater Fühler:

ja

Thermoelement Typ B:

nein

Thermoelement Typ E:

nein

Infrarot-Messung:

ja

Thermoelement Typ J:

nein

Thermoelement Typ K:

ja

Thermoelement Typ N:

nein

Thermoelement Typ R:

nein

Messung der Differenztemperatur:

nein

Thermoelement RTD:

nein

Thermoelement Typ S:

nein

Thermoelement Typ T:

nein

HT3305 Termometro a infrarossi con misura temperatura anche con sonda tipo K - Comodo ed estremamente pratico strumento per leggere la temperatura a infrarossi con sistema laser fornendo indicazioni visive e sonore ogni volta che il valore misurato cambia. HT3305 consente di eseguire anche misure di temperatura con sonda tipo K, è destinato a chi deve effettuare misure molto veloci e rilevare, senza perdite di tempo, variazioni di temperatura