HT ITALIA SRL - HTIHA002110 STARTERKIT KIT PROMO HT211 + HT7005 - HA002110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messgerät für Strommessung - ja
Messgerät für Spannungsmessung - ja
Messgerät für Temperatur - ja
Messgerät für Widerstandsmessung - ja
Prüfgerät für Durchgang - ja
Packung
1 ST
EAN
8052870679321
Artikelnummer
HTIHA002110
Herstellernummer
HA002110
Hersteller
HTI
Messgerät für Strommessung:
ja
Messgerät für Spannungsmessung:
ja
Messgerät für Temperatur:
ja
Messgerät für Widerstandsmessung:
ja
Prüfgerät für Durchgang:
ja
HT presenta un nuovo kit composto da un multimetro digitale TRMS HT211 e da una pinza amperometrica HT7005, ad un prezzo davvero speciale. MULTIMETRO DIGITALE HT211: Tensione AC/DC fino a 600V; Corrente AC/DC fino a 10A; Temperatura con sonda K; Resistenza e continuità con cicalino. PINZA AMPEROMETRICA AC/DC TRMS: Corrente AC/DC fino a 400A; Misura di corrente di spunto (INRUSH); Sensore di presenza tensione con LED; Data Hold