HT ITALIA SRL - HTIHA000766 HEADLED LAMPADA DA TESTA LED - HA000766

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - sonstige
Mit Anschlussleitung und Stecker - nein
Mit Schalter - ja
Mit Leuchtmittel - ja
Mit CEE-Stecker - nein
Packung
1 ST
EAN
8033772797054
Artikelnummer
HTIHA000766
Herstellernummer
HA000766
Hersteller
HTI
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Anschlussleitung und Stecker:
nein
Mit Schalter:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit CEE-Stecker:
nein
Professional head lamp


