Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHA000763 KITKELVIN KIT DUE CAVI PUNTALE RN/BANANA - HA000763

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHA000763 KITKELVIN KIT DUE CAVI PUNTALE RN/BANANA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Max. Arbeitsspannung - 1500 V

  • Messkreiskategorie - CAT I

  • Mit Koffer/Tasche - nein

  • Strombelastbarkeit - 15 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100181067

Artikelnummer

HTIHA000763

Herstellernummer

HA000763

Hersteller

HTI

Stecktechnik:

4 mm

Max. Arbeitsspannung:

1500 V

Messkreiskategorie:

CAT I

Mit Koffer/Tasche:

nein

Strombelastbarkeit:

15 A