Startseite
Nicht mehr in Produktion

HT ITALIA SRL - HTIHA000761 IRONMETERL IRONMETER + MINILITE - HA000761

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHA000761 IRONMETERL IRONMETER + MINILITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Max. Strommessbereich AC - 10 A

  • Max. Strommessbereich DC - 10 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100181395

Artikelnummer

HTIHA000761

Herstellernummer

HA000761

Hersteller

HTI

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

1 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,1 µA

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,1 µA

Durchgangsprüfung:

ja

Max. Widerstandsmessbereich:

40 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,01 Ohm

Kapazitätsmessung:

ja

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

10 kHz

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,01 Hz

Max. Kapazitätsmessbereich:

4000 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,00001 µF

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Maximalwertspeicher:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Minimalwertspeicher:

ja

Messkreiskategorie:

CAT III

Tastverhältnismessungen:

ja

Multimetro TRMS indistruttibile con torcia a LED integrata (art. HR000005) e in omaggio lampada portatile da lavoro MINILITE con fascio di luce regolabile (art. HA000759).