Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHA000700 IDM70 LASER METER 70MT. CON INTER.BLUETO - HA000700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge der Signalstrecke - 70 m

  • Laserklasse - Klasse 2

  • Wellenlänge des Sensors - 635 nm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Genauigkeit - 0.15 mm/m

Packung

  • 1 ST

EAN

8033772798617

Artikelnummer

HTIHA000700

Herstellernummer

HA000700

Hersteller

HTI

Länge der Signalstrecke:

70 m

Laserklasse:

Klasse 2

Wellenlänge des Sensors:

635 nm

Schutzart (IP):

IP54

Genauigkeit:

0.15 mm/m

Messwertspeicher:

ja

Batterieart:

sonstige

Schnittstelle:

ja

Länge:

135 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Gewicht:

0.16 kg

Breite:

53 mm

Höhe:

30 mm

iDM70 Distanziometro laser con portata 70MT, inclinometro ed interfaccia Bluetooth per collegamento a dispositivi iOS e Android. Il modello iDM70 è un metro laser professionale progettato per la misura di distanze tra due punti in modo semplice, veloce ed efficace grazie al puntatore laser integrato ed alle ridotte dimensioni che ne fanno uno strumento completamente portatile utilizzabile in ogni situazione e in ogni applicazione (edilizia, settore elettrico, hobbistica, ecc...) in cui si renda necessario conoscere una misura di lunghezza lineare. Lo strumento permette di eseguire anche calcoli di Aree e Volumi e la misura indiretta di altezze a 2 punti e 3 punti con l’uso del metodo trigonometrico e il principio matematico del teorema di Pitagora. La misura dell’angolo di inclinazione rispetto all’orizzontale, un timer sulle misure e una piccola livella a bolla d’aria per un perfetto allineamento agli oggetti in prova sono funzioni disponibili. La gestione di semplici operazioni con la memoria interna (somme e sottrazioni) e la presenza della funzione di retroilluminazione del display completano le funzioni disponibili per lo strumento. L’APP HTLaserMeter è inoltre disponibile gratuitamente per iOS e per Android ed è in grado di collegarsi in real time con iDM70 e di fare misure associate a fotografie per poi tracciarne le linee al suo interno.