HT ITALIA SRL - HTIHA000219 BAT64 HT64-9025-ECLIPSE BATT. DI RICAMBI - HA000219
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 7.4 V
Kapazität - 1200 mAh
Anzahl der Zellen - 1
Ausführung - Lithium-Ionen
Akkupack - nein
Packung
1 ST
EAN
8033100841985
Artikelnummer
HTIHA000219
Herstellernummer
HA000219
Hersteller
HTI
Nennspannung:
7.4 V
Kapazität:
1200 mAh
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium-Ionen
Akkupack:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
ja
Geeignet für Schnellladung:
ja


