Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHA000156 HT82 SENSO CICLICO DELLE FASI ELETTRONIC - HA000156

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHA000156 HT82 SENSO CICLICO DELLE FASI ELETTRONIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - LCD

  • Anzeige der drei Phasen - ja

  • Frequenz - 15...400 Hz

  • Berührungslose Erkennung der Drehrichtung - nein

  • Spannung - 40...600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100848533

Artikelnummer

HTIHA000156

Herstellernummer

HA000156

Hersteller

HTI

Anzeige:

LCD

Anzeige der drei Phasen:

ja

Frequenz:

15...400 Hz

Berührungslose Erkennung der Drehrichtung:

nein

Spannung:

40...600 V

Motordrehrichtungstester:

ja

Misuratore del senso ciclico delle fasi. HT82 è uno strumento portatile per la visualizzazione del senso ciclico delle fasi a 3 terminali in un sistema trifase generico. Lo strumento fornisce una indicazione “R” in caso di senso ciclico corretto o “L” incaso di senso ciclico non corretto.