Startseite
Nicht mehr in Produktion

HONEYWELL SAFETY PRO - HYENF35/9L/SP GUANTO OIL GRIP - S9 - IMBALLO SINGOLO - NF35/9L/SP

KopierenKopieren
HONEYWELL SAFETY PRO - HYENF35/9L/SP GUANTO OIL GRIP - S9 - IMBALLO SINGOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Handschuhgröße (US) - L

  • Isoliert - nein

  • Lange Ausführung - nein

  • Handschuhgröße - 9

  • Farbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

3603835522906

Artikelnummer

HYENF35/9L/SP

Herstellernummer

NF35/9L/SP

Hersteller

HYE

Handschuhgröße (US):

L

Isoliert:

nein

Lange Ausführung:

nein

Handschuhgröße:

9

Farbe:

grün

Schutz gegen mechanische Risiken:

ja

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

Fingerhandschuh

Art der Schließung:

Elastikbündchen

Beschichtung:

Handfläche beschichtet

Detailausführung der Stulpe:

Stulpe, handgelenklang

Lieferform:

paarweise

Guanto in maglia di poliammide verde. Spalmatura in nitrile Microfinish nero su palmo e polpastrelli. Polso in maglia elastica. VANTAGGI: • COMFORT - La costruzione in maglia senza cuciture ergonomica si adatta meglio alla forma naturale della mano per una maggiore robustezza e durata e per un comfort e una ventilazione superiori. Con il loro design ergonomico i guanti si adattano alla forma naturale della mano per una vestibilità più confortevole e consentono un uso prolungato e un minore affaticamento.• RESISTENZA - Il filato in poliammide riduce la sfilacciatura per le applicazioni più sensibili e può essere facilmente lavato per una vita utile prolungato. La spalmatura in nitrile Microfinish offre una presa superiore grazie alle migliaia di microscopiche sacche che creano un vuoto che disperde i fluidi e consente all'intera superficie di presa di creare un contatto pulito con l'oggetto. Resta flessibile e impermeabile a contatto con l'olio. • IGIENE - I colori scuri proteggono maggiormente il guantodallo sporco. Il dorso aperto offre una ventilazione superiore. CERTIFICAZIONI: • Categoria DPI: 2 • Attestato EU: 0075/797/162/08/18/1706 • Certificazioni: EN 0075/797/162/02/13/0158