Startseite

HONEYWELL SAFETY PRO - HYENF11HD/11XXL COLD GRIP S11 - NF11HD/11XXL

KopierenKopieren
HONEYWELL SAFETY PRO - HYENF11HD/11XXL COLD GRIP S11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Handschuhgröße (US) - XXL

  • Lange Ausführung - nein

  • Handschuhgröße - 11

  • Farbe - blau

  • Schutz gegen mechanische Risiken - ja

Packung

  • 12 ST

EAN

3603835523514

Artikelnummer

HYENF11HD/11XXL

Herstellernummer

NF11HD/11XXL

Hersteller

HYE

Handschuhgröße (US):

XXL

Lange Ausführung:

nein

Handschuhgröße:

11

Farbe:

blau

Schutz gegen mechanische Risiken:

ja

Schutz gegen Kälte:

ja

Ausführung:

Fingerhandschuh

Art der Schließung:

Elastikbündchen

Beschichtung:

3/4 beschichtet

Detailausführung der Stulpe:

Stulpe, handgelenklang

Lieferform:

paarweise

Guanti di protezione, marca HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ITALIA SRL, modello HYENF11HD/11XXL - COLD GRIP S11