HONEYWELL SAFETY PRO - HYENF11HD/10XL COLD GRIP S10 - NF11HD/10XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Handschuhgröße (US) - XL
Lange Ausführung - nein
Handschuhgröße - 10
Farbe - blau
Schutz gegen mechanische Risiken - ja
Packung
12 ST
EAN
3603835522920
Artikelnummer
HYENF11HD/10XL
Herstellernummer
NF11HD/10XL
Hersteller
HYE
Handschuhgröße (US):
XL
Lange Ausführung:
nein
Handschuhgröße:
10
Farbe:
blau
Schutz gegen mechanische Risiken:
ja
Schutz gegen Kälte:
ja
Ausführung:
Fingerhandschuh
Art der Schließung:
Elastikbündchen
Beschichtung:
3/4 beschichtet
Detailausführung der Stulpe:
Stulpe, handgelenklang
Lieferform:
paarweise


