HONEYWELL SAFETY PRO - HYEN65770032 N7700 SILICONE HALFMASK CL.1 SIZE M - N65770032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Filter - nein
Ausatemventil - ja
Packung
12 ST
EAN
7449072747049
Artikelnummer
HYEN65770032
Herstellernummer
N65770032
Hersteller
HYE
Mit Filter:
nein
Ausatemventil:
ja
Semimaschera bifiltro ad alte prestazioni, colore nero. Il design leggero ed ergonomico a basso profilo del facciale incoraggia l'operatore ad un utilizzo continuativo. Il facciale è disponibile in tre taglie e assicura tenuta e comfort. Bardatura facilmente regolabile, con supporto nucale. La morbida guarnizione di tenuta assicura una tenuta eccellente, che non causa disagio. Taglia M.Attenzione i filtri sono venduti separatamente.