HONEYWELL SAFETY PRO - HYE4580121-M PERFECT FIT GLOVE DEXPURE 801-21 - 4580121-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Latex
Handschuhgröße (US) - M
Gepudert - nein
Farbe - weiß
Steril - nein
Packung
1000 ST
EAN
7449073596165
Artikelnummer
HYE4580121-M
Herstellernummer
4580121-M
Hersteller
HYE
Werkstoff:
Latex
Handschuhgröße (US):
M
Gepudert:
nein
Farbe:
weiß
Steril:
nein
Länge:
24 mm
Stärke:
0.1 mm
Guanto in lattice naturale senza talco. Monouso. Lunghezza : 24 cm., spessore 0,1 mm. Confort Guanto monouso con eccellente sensibilità tattile. La finitura decorata rende il guanto più facile da indossare e da togliere. Sicurezza Il guanto è realizzato in puro lattice naturale. Igiene Il guanto è stato sottoposto ad un trattamento anti-batterico ed è certificato per il contatto alimentare. La colorazione blu lo rende facile da individuare e ideale per il contatto alimentare. L'interno senza talco impedisce alla farina di granturco di venire a contatto con gli alimenti e riduce il rischio di allergie.


