HONEYWELL SAFETY PRO - HYE4580081-L PERFECT FIT GLOVE DEXPURE 800-81 - 4580081-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Nitrilkautschuk NBR
Handschuhgröße (US) - L
Gepudert - nein
Farbe - blau
Steril - nein
Packung
1000 ST
EAN
7449073186540
Artikelnummer
HYE4580081-L
Herstellernummer
4580081-L
Hersteller
HYE
Werkstoff:
Nitrilkautschuk NBR
Handschuhgröße (US):
L
Gepudert:
nein
Farbe:
blau
Steril:
nein
Länge:
24 mm
Stärke:
0.1 mm
Guanto in nitrile senza talco. Traslucido blu Monouso. Lunghezza : 24 cm. AQL : 1,5, spessore 0,1 mm. Confort Guanto monouso con eccellente sensibilità tattile. Le rifiniture decorate migliorano la presa del guanto. Resistenza Il nitrile offre una resistenza meccanica migliore del lattice. Inoltre, fornisce una prestazione superiore a contatto con prodotti oleosi. Igiene Il guanto è stato sottoposto ad un trattamento antibatterico. L'interno senza talco impedisce il trasferimento di farina di granturco sugli alimenti, riducendo il rischio di allergie. Certificato per il contatto alimentare. La colorazione blu rende il guanto più facile da individuare nell'industria agroalimentare. Il nitrile è una valida alternativa al lattice naturale per i soggetti allergici.


