Startseite
Nicht mehr in Produktion

HONEYWELL SAFETY PRO - HYE4580021-M PERFECT FIT GLOVE DEXPURE 800-21 - 4580021-M

KopierenKopieren
HONEYWELL SAFETY PRO - HYE4580021-M PERFECT FIT GLOVE DEXPURE 800-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Latex

  • Handschuhgröße (US) - M

  • Gepudert - ja

  • Farbe - weiß

  • Steril - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3603835706054

Artikelnummer

HYE4580021-M

Herstellernummer

4580021-M

Hersteller

HYE

Werkstoff:

Latex

Handschuhgröße (US):

M

Gepudert:

ja

Farbe:

weiß

Steril:

ja

Länge:

25 mm

Stärke:

0.1 mm

Industria agroalimentare: pesce, carne e pollame, latticini, formaggi, pasticceria. Chimica: analisi di laboratorio e lavoro tecnico. Preparazione del prodotto farmaceutico. Elettronica: assemblaggio e movimentazione di parti fini e complesse.