HONEYWELL SAFETY PRO - HYE4580021-L PERFECT FIT GLOVE DEXPURE 800-21 - 4580021-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Latex
Handschuhgröße (US) - L
Gepudert - ja
Farbe - weiß
Steril - ja
Packung
1 ST
EAN
7449070266382
Artikelnummer
HYE4580021-L
Herstellernummer
4580021-L
Hersteller
HYE
Werkstoff:
Latex
Handschuhgröße (US):
L
Gepudert:
ja
Farbe:
weiß
Steril:
ja
Länge:
25 mm
Stärke:
0.1 mm
Industria agroalimentare: pesce, carne e pollame, latticini, formaggi, pasticceria. Chimica: analisi di laboratorio e lavoro tecnico. Preparazione del prodotto farmaceutico. Elettronica: assemblaggio e movimentazione di parti fini e complesse.


