Startseite
Nicht mehr in Produktion

HONEYWELL SAFETY PRO - HYE4500101-XL MUTEX E LIGHT COVERALL XL - 4500101-XL

KopierenKopieren
HONEYWELL SAFETY PRO - HYE4500101-XL MUTEX E LIGHT COVERALL XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Größe (US/CA) - XL

  • Wegwerfausführung - ja

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Materialgewicht - 56 g/m²

Packung

  • 50 ST

EAN

3603837032649

Artikelnummer

HYE4500101-XL

Herstellernummer

4500101-XL

Hersteller

HYE

Farbe:

weiß

Größe (US/CA):

XL

Wegwerfausführung:

ja

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Materialgewicht:

56 g/m²

MUTEX E LIGHT è una tuta certificata di tipo 5 & 6, antistatica e contro le particelle radioattive; con cappuccio, vita, polsini e & caviglie elasticizzati. Realizzata in polipropilene traspirante bianco. Priva di silicone & lattice.