Startseite
Nicht mehr in Produktion

HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2342242/W-10/SPS C&G BLACK ORIG PU 3 S7 SINGLE PACK - 2342242/W-10/SPS

KopierenKopieren
HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2342242/W-10/SPS C&G BLACK ORIG PU 3 S7 SINGLE PACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Isoliert - nein

  • Lange Ausführung - nein

  • Handschuhgröße - 10

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - Fingerhandschuh

Packung

  • 1 ST

EAN

3603835667676

Artikelnummer

HYE2342242/W-10/SPS

Herstellernummer

2342242/W-10/SPS

Hersteller

HYE

Isoliert:

nein

Lange Ausführung:

nein

Handschuhgröße:

10

Farbe:

schwarz

Ausführung:

Fingerhandschuh

Guanto di maglia in Spectra® nero. Rivestimento in poliuretano nero su palmo e dita. COMFORT: La tecnica di lavorazione a maglia produce un guanto con una buona presa e che si adatta comodamente alla forma della mano. Il guanto offre il massimo comfort emaggiore robustezza. Il gradevole contatto della fibra Spectra® aumenta il comfort. Il dorso ventilato del guanto ne ottimizza la traspirazione. RESISTENZA: Il filato in Spectra®/Lycra® assicura una straordinaria protezione contro i tagli. Il rivestimento in poliuretano sul palmo assicura una straordinaria resistenza all'abrasione. Attenzione. Non esporre il guanto al calore. SICUREZZA: La marcatura del livello di resistenza al taglio posto sulla parte superiore del guanto è necessaria per una migliore identificazione della protezione da parte del responsabile alla sicurezza e del lavoratore. IGIENE: Colore nero specifico per ambienti e applicazioni in presenza di sporcizia.