Startseite

HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2332663-10 POLYTRIL FLEX SIZE 10 - 2332663-10

KopierenKopieren
HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2332663-10 POLYTRIL FLEX SIZE 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Isoliert - nein

  • Lange Ausführung - nein

  • Handschuhgröße - 10

  • Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - ja

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

3603835518572

Artikelnummer

HYE2332663-10

Herstellernummer

2332663-10

Hersteller

HYE

Isoliert:

nein

Lange Ausführung:

nein

Handschuhgröße:

10

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

ja

Farbe:

grau

Schutz gegen mechanische Risiken:

ja

Ausführung:

Fingerhandschuh

Beschichtung:

Handfläche beschichtet

Detailausführung der Stulpe:

Stulpe, handgelenklang

Lieferform:

paarweise

Guanti Polytril™ Flex. Per manipolare oggetti di precisione in ambienti asciutti, unti, umidi e sporchi. Guanto in maglia 5 dita con rivestimento in schiuma di nitrile, nilon/spandex ed elastico sul polso. CATEGORIA CE: Rischi intermedi II. In conformitàagli standard: EN 420-2003 CEE Standard di base; EN 388-2016 Rischi meccanici. CERTIFICAZIONI: • Categoria DPI: 2 • Attestato EU: 0075/797/162/02/19/0596