HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2332663-09 POLYTRIL FLEX SIZE 09 - 2332663-09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Isoliert - nein
Lange Ausführung - nein
Handschuhgröße - 9
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - ja
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
3603835518558
Artikelnummer
HYE2332663-09
Herstellernummer
2332663-09
Hersteller
HYE
Isoliert:
nein
Lange Ausführung:
nein
Handschuhgröße:
9
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
ja
Farbe:
grau
Schutz gegen mechanische Risiken:
ja
Ausführung:
Fingerhandschuh
Beschichtung:
Handfläche beschichtet
Detailausführung der Stulpe:
Stulpe, handgelenklang
Lieferform:
paarweise


